Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002073 GHIERA PER PG-11 RAL 9005 S/COLLARE - 1002073

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002073 GHIERA PER PG-11 RAL 9005 S/COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 11 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873067726

Artikelnummer

ITW1002073

Herstellernummer

1002073

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

11 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Form:

sonstige

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-11 - Colore: RAL 9005