ITALWEBER SPA - ITW1002060 GHIERA PER PG-48 RAL 7035 - 1002060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8024873067085
Artikelnummer
ITW1002060
Herstellernummer
1002060
Hersteller
ITW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
48 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


