Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002056 GHIERA PER PG-21 RAL 7035 - 1002056

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002056 GHIERA PER PG-21 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 21 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873067047

Artikelnummer

ITW1002056

Herstellernummer

1002056

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

21 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sonstige

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-21, RAL 7035