ITALWEBER SPA - ITW1002054 GHIERA PER PG-13,5 RAL 7035 - 1002054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindesteigung - 13.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8024873067023
Artikelnummer
ITW1002054
Herstellernummer
1002054
Hersteller
ITW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
13.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
nein


