Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002051 GHIERA PER PG-7 RAL 7035 - 1002051

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002051 GHIERA PER PG-7 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873066996

Artikelnummer

ITW1002051

Herstellernummer

1002051

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sonstige

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-7, RAL 7035