Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002023 PRESSACAVO PG-11 RAL 9005 - 1002023

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002023 PRESSACAVO PG-11 RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Gewindesteigung - 11 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 22 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873067627

Artikelnummer

ITW1002023

Herstellernummer

1002023

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Gewindesteigung:

11 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4.5...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo antistrappo in nylon - Passo Pg-11 - Colore RAL 9005 - Diametro cavo: 5-10 mm