ITALWEBER SPA - ITW1002007 PRESSACAVO PG-29 RAL 7035 - 1002007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 29 mm
Gewindelänge - 11 mm
Schlüsselweite - 42 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873066859
Artikelnummer
ITW1002007
Herstellernummer
1002007
Hersteller
ITW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
29 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


