ITALWEBER SPA - ITW1002002 PRESSACAVO PG-9 RAL 7035 - 1002002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 9 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 19 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873066811
Artikelnummer
ITW1002002
Herstellernummer
1002002
Hersteller
ITW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
9 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


