ITALWEBER SPA - ITW0982937 COL DIST CD937 H70 M10 - 0982937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 10 mm
Länge - 70 mm
Packung
10 ST
EAN
8024873279723
Artikelnummer
ITW0982937
Herstellernummer
0982937
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
Colonnina distanziale CD 937 - Altezza = 70 mm - Inserto filettato M10 - Diametro = 40 mm


