Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0980450 ISOL DIST ID 450 H50 M10

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0980450 ISOL DIST ID 450 H50 M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 50 mm

  • Außendurchmesser - 36 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873087328

Artikelnummer

ITW0980450

Herstellernummer

0980450

Hersteller

ITW

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Länge:

50 mm

Außendurchmesser:

36 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.