ITALWEBER SPA - ITW0980330 ISOL DIST ID 330 H30 M12 - 0980330
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 12 mm
Länge - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
8024873278092
Artikelnummer
ITW0980330
Herstellernummer
0980330
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm


