ITALWEBER SPA - ITW0980276 ISOL DIST ID 276 H76 M12 - 0980276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 12 mm
Länge - 76 mm
Packung
5 ST
EAN
8024873087724
Artikelnummer
ITW0980276
Herstellernummer
0980276
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
12 mm
Länge:
76 mm
Isolatore distanziale ID 076 - Altezza = 76 mm - Inserto filettato M12


