ITALWEBER SPA - ITW0980263 ISOL DIST ID 263 H63 M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 63 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Außendurchmesser - 41 mm
Packung
10 ST
EAN
8024873007784
Artikelnummer
ITW0980263
Herstellernummer
0980263
Hersteller
ITW
Länge:
63 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Außendurchmesser:
41 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.