Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0980260 ISOL DIST ID 260 H60 M12 - 0980260

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0980260 ISOL DIST ID 260 H60 M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 60 mm

  • Außendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873101734

Artikelnummer

ITW0980260

Herstellernummer

0980260

Hersteller

ITW

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Länge:

60 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.