ITALWEBER SPA - ITW0980230 ISOL DIST ID 230 H30 M10 - 0980230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 30 mm
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8024873007722
Artikelnummer
ITW0980230
Herstellernummer
0980230
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
30 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Isolatore distanziale ID 230 - Altezza = 30 mm - Inserto filettato M10


