Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0980180 ISOL DIST ID 180 H80 M16

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0980180 ISOL DIST ID 180 H80 M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 80 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Außendurchmesser - 65 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873007524

Artikelnummer

ITW0980180

Herstellernummer

0980180

Hersteller

ITW

Länge:

80 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Außendurchmesser:

65 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.