Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0980176 ISOL DIST ID 176 H75 M10

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0980176 ISOL DIST ID 176 H75 M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 76 mm

  • Außendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873087670

Artikelnummer

ITW0980176

Herstellernummer

0980176

Hersteller

ITW

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Länge:

76 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.