Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0980125 ISOL DIST ID 125 H25 M5 - 0980125

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0980125 ISOL DIST ID 125 H25 M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Länge - 25 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873007265

Artikelnummer

ITW0980125

Herstellernummer

0980125

Hersteller

ITW

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Länge:

25 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.