Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0980120 ISOL DIST ID 120 H20 M5 - 0980120

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0980120 ISOL DIST ID 120 H20 M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Außendurchmesser - 18 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873007258

Artikelnummer

ITW0980120

Herstellernummer

0980120

Hersteller

ITW

Länge:

20 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Außendurchmesser:

18 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.