ITALWEBER SPA - ITW0980050 ISOL DIST ID 050 H50 M6 - 0980050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 50 mm
Außendurchmesser - 36 mm
Packung
25 ST
EAN
8024873007029
Artikelnummer
ITW0980050
Herstellernummer
0980050
Hersteller
ITW
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Länge:
50 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


