ITALWEBER SPA - ITW0980040 ISOL DIST ID 040 H40 M8 - 0980040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 40 mm
Außendurchmesser - 38 mm
Packung
25 ST
EAN
8024873007005
Artikelnummer
ITW0980040
Herstellernummer
0980040
Hersteller
ITW
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Länge:
40 mm
Außendurchmesser:
38 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


