ITALWEBER SPA - ITW0980025 ISOL DIST ID 025 H25 M4 - 0980025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Länge - 25 mm
Außendurchmesser - 22 mm
Packung
50 ST
EAN
8024873086963
Artikelnummer
ITW0980025
Herstellernummer
0980025
Hersteller
ITW
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Länge:
25 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


