ITALWEBER SPA - ITW0980013 ISOL DIST ID 012 H12 M4 - 0980013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 4 mm
Länge - 12 mm
Packung
100 ST
EAN
8024873142027
Artikelnummer
ITW0980013
Herstellernummer
0980013
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
4 mm
Länge:
12 mm
Isolatore distanziale ID 013 - Altezza = 12 mm - Inserto filettato M4


