ITALWEBER SPA - ITW0980012 ISOL DIST ID 012 H12 M3 - 0980012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Länge - 12 mm
Außendurchmesser - 8 mm
Packung
100 ST
EAN
8024873006787
Artikelnummer
ITW0980012
Herstellernummer
0980012
Hersteller
ITW
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Länge:
12 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


