ITALWEBER SPA - ITW0911058 LAMPADA BA15D 16X35 24V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Gesamtlänge - 35 mm
Packung
50 ST
EAN
8024873043133
Artikelnummer
ITW0911058
Herstellernummer
0911058
Hersteller
ITW
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Gesamtlänge:
35 mm
Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA15d, Ø 16x35