ITALWEBER SPA - ITW0911037 LAMPADA BA7S 7X20 30V 1,5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA7s
Technologie - Glühlampe
Gesamtlänge - 20 mm
Packung
100 ST
EAN
8024873043041
Artikelnummer
ITW0911037
Herstellernummer
0911037
Hersteller
ITW
Sockel:
BA7s
Technologie:
Glühlampe
Gesamtlänge:
20 mm
Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA7s, Ø 7x20


