ITALWEBER SPA - ITW0911035 LAMPADA BA7S 7X20 24V 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA7s
Technologie - Glühlampe
Gesamtlänge - 20 mm
Packung
100 ST
EAN
8024873043027
Artikelnummer
ITW0911035
Herstellernummer
0911035
Hersteller
ITW
Sockel:
BA7s
Technologie:
Glühlampe
Gesamtlänge:
20 mm
Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA7s, Ø 7x20