ITALWEBER SPA - ITW0911011 LAMPADA BA9S 10X28 160V 3,2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
100 ST
EAN
8024873002833
Artikelnummer
ITW0911011
Herstellernummer
0911011
Hersteller
ITW
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Gesamtlänge:
28 mm
Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 10x28


