Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910993 LAMPADA BA9S 10X28 24V 3W

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910993 LAMPADA BA9S 10X28 24V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 28 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873035626

Artikelnummer

ITW0910993

Herstellernummer

0910993

Hersteller

ITW

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

28 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 10x28