Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910958 LAMPADA BA9S 9X23 24V 3W - 0910958

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910958 LAMPADA BA9S 9X23 24V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 23 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873032694

Artikelnummer

ITW0910958

Herstellernummer

0910958

Hersteller

ITW

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

23 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 9x23