ITALWEBER SPA - ITW0910957 LAMPADA BA9S 9X23 24V 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Gesamtlänge - 23 mm
Packung
100 ST
EAN
8024873032687
Artikelnummer
ITW0910957
Herstellernummer
0910957
Hersteller
ITW
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Gesamtlänge:
23 mm
Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 9x23


