Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910926 LAMPADA E14 16X54 130V 5W

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910926 LAMPADA E14 16X54 130V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 54 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873032328

Artikelnummer

ITW0910926

Herstellernummer

0910926

Hersteller

ITW

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

54 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E14, Ø 16x54