Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910917 LAMPADA E14 16X54 30V 5W - 0910917

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910917 LAMPADA E14 16X54 30V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 54 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873032120

Artikelnummer

ITW0910917

Herstellernummer

0910917

Hersteller

ITW

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

54 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E14, Ø 16x54