Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910884 LAMPADA E14 16X35 24V 5W

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910884 LAMPADA E14 16X35 24V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 35 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873031925

Artikelnummer

ITW0910884

Herstellernummer

0910884

Hersteller

ITW

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

35 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E14, Ø 16x35