Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910881 LAMPADA E14 16X35 12V 3W

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910881 LAMPADA E14 16X35 12V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 35 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873031765

Artikelnummer

ITW0910881

Herstellernummer

0910881

Hersteller

ITW

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

35 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E14, Ø 16x35