Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910851 LAMPADA E10 11X24 24V 2W

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910851 LAMPADA E10 11X24 24V 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E10

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 24 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873031697

Artikelnummer

ITW0910851

Herstellernummer

0910851

Hersteller

ITW

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

24 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 11x24