ITALWEBER SPA - ITW0910819 LAMPADA E10 10X28 130V 2,6W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E10
Technologie - Glühlampe
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
100 ST
EAN
8024873030935
Artikelnummer
ITW0910819
Herstellernummer
0910819
Hersteller
ITW
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Gesamtlänge:
28 mm
Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 10x28


