ITALWEBER SPA - ITW0910488 LAMP.MONOLED BA9S 10X26 230V BIANCO - 0910488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Lampenform - sonstige
Filamentlampe - nein
Ausführung Glas/Abdeckung - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8024873266556
Artikelnummer
ITW0910488
Herstellernummer
0910488
Hersteller
ITW
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Sockel:
BA9s
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Dimmbar:
nein
Durchmesser:
10 mm
Länge:
26 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Lampenbezeichnung:
sonstige
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


