Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910457 LAMPADA MONOLED E10 10X26 24V VERDE - 0910457

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910457 LAMPADA MONOLED E10 10X26 24V VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenform - sonstige

  • Filamentlampe - nein

  • Ausführung Glas/Abdeckung - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873239185

Artikelnummer

ITW0910457

Herstellernummer

0910457

Hersteller

ITW

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Sockel:

E10

Farbe:

grün

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

nein

Durchmesser:

10 mm

Länge:

26 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

sonstige

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampada MonoLED - Attacco: E10 - Dimensioni: 10 x 26 mm - Tensione = 24V - Colore = Verde