Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910417 LAMP.MONOLED BA9S 10X26 48V BIANCO - 0910417

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910417 LAMP.MONOLED BA9S 10X26 48V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenform - sonstige

  • Filamentlampe - nein

  • Ausführung Glas/Abdeckung - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873266518

Artikelnummer

ITW0910417

Herstellernummer

0910417

Hersteller

ITW

Nennspannung:

48...48 V

Spannungsart:

AC

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Sockel:

BA9s

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

nein

Durchmesser:

10 mm

Länge:

26 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

sonstige

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampada MonoLED - Attacco: BA9s - Dimensioni: 10 x 26 mm - Tensione = 48V - Colore = Bianco