ITALWEBER SPA - ITW0900511 PINZA PER FUSIBILI 27X60 MM - 0900511
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - sonstige
Bemessungsstrom - 250 A
Montageart - auf Leiterplatte
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
100 ST
EAN
8024873239062
Artikelnummer
ITW0900511
Herstellernummer
0900511
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
sonstige
Bemessungsstrom:
250 A
Montageart:
auf Leiterplatte
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
1000 V
Stromart:
AC


