Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900507 PINZA X PORTAF.22X58 SALDARE - 0900507

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900507 PINZA X PORTAF.22X58 SALDARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Montageart - auf Leiterplatte

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 690 V

Packung

  • 250 ST

EAN

8024873154006

Artikelnummer

ITW0900507

Herstellernummer

0900507

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Montageart:

auf Leiterplatte

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

690 V

Stromart:

AC