ITALWEBER SPA - ITW0900302 PORTAF HK52003/2 10A 250V - 0900302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - Gehäusemontage
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
20 ST
EAN
8024873020714
Artikelnummer
ITW0900302
Herstellernummer
0900302
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibile da cassetta - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Modello: bipolare - Fissaggio a vite


