Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900301 PORTAF HK52003/1 10A 250V - 0900301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - Gehäusemontage

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873020707

Artikelnummer

ITW0900301

Herstellernummer

0900301

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

Gehäusemontage

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio su piastra di fondo o su guida DIN. Sono forniti senza fusibile. Corpo: in materiale termoplastico autoestinguente. Esec. tappo: a vite. Morsetti: a vite. Fissaggio: a vite. Contatti: ottone nichelato. Esecuzione: unipolare con calotta di protezione. Dimensioni fusibile: 5x20 mm