ITALWEBER SPA - ITW0900210 PORTAF LM3 VOLANTE PER FUSIBILI MIN - 0900210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Montageart - Frontmontage
Stromart - DC
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung - 32 V
Packung
25 ST
EAN
8024873239031
Artikelnummer
ITW0900210
Herstellernummer
0900210
Hersteller
ITW
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
Frontmontage
Stromart:
DC
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung:
32 V
Abmessungen der Feinsicherung:
Flachsicherung
Portafusibile per fusibili lamellari - Tipo: volante - Per fusibili serie RL MINI - Corrente = 30A - Tensione = 32V DC


