Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900200 PORTAF HK09525 COMPONIB.X FUS ATO - 0900200

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900200 PORTAF HK09525 COMPONIB.X FUS ATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - Flachsicherung

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Montageart - Frontmontage

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 50 V

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873083832

Artikelnummer

ITW0900200

Herstellernummer

0900200

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

Flachsicherung

Bemessungsstrom:

40 A

Montageart:

Frontmontage

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

50 V

Stromart:

DC

Portafusibile per fusibili lamellari - Tipo: componibile - Per fusibili serie AL - Corrente = 40A - Tensione = 50V DC