ITALWEBER SPA - ITW0900193 PORTAF HK63293 16A 250V UR/CSA - 0900193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Montageart - Frontmontage
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
50 ST
EAN
8024873239024
Artikelnummer
ITW0900193
Herstellernummer
0900193
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Montageart:
Frontmontage
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibili da pannello per fusibili 6,3x32. Montaggio: da incasso. Corpo: in poliestere UL-94 V0. Contatti: ottone argentato. Esec. tappo: a vite. Grado di protezione: IP68. Categoria: PC2. Dimensioni fusibile: 6,3x32 mm. Omologazioni: UR SA.


