ITALWEBER SPA - ITW0900192 PORTAF HK52192 10A 250V UR/CSA - 0900192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - Frontmontage
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
50 ST
EAN
8024873239017
Artikelnummer
ITW0900192
Herstellernummer
0900192
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
Frontmontage
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibili da pannello per fusibili 5x20. Montaggio: da incasso. Corpo: in poliestere UL-94 V0. Contatti: ottone argentato. Esec. tappo: a vite. Grado di protezione: IP68. Categoria: PC2. Dimensioni: fusibile 5x20 mm. Omologazioni: UR SA.


