ITALWEBER SPA - ITW0900191 PORTAF HK63214 20A 250V - 0900191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
8024873020523
Artikelnummer
ITW0900191
Herstellernummer
0900191
Hersteller
ITW
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen der Feinsicherung:
6,3x32 mm
Portafusibile volante - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con cavi 14 AWG


