Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900185 PORTAF HK63215/P 10A 250V IP66 - 0900185

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900185 PORTAF HK63215/P 10A 250V IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873239000

Artikelnummer

ITW0900185

Herstellernummer

0900185

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibile volante - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Grado di protezione: IP66